Motion
HC212-39
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 2.2200 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04538840
N° MFRHC212-39
Prix158.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 2.2200 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04538840
N° MFRHC212-39
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
Prix158.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6850 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    2.2200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590033898
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4150 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    1200106975137

Aperçu

Description du fabricant
HC212-39 INSERT MONTÉ