Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Diamètre intérieur22 mm
- Intérieur Diamètre22 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre extérieur38 mm
- Extérieur Diamètre38 mm
- Épaisseur globale1.5000 mm
- Largeur totale38 mm
- Épaisseur1.50 mm
- Poids0.0179 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionRoulement de rondelle de butée en acier PTFE WM20TU 22 X 38 X 1.5mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur+0,25 mm
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantWM20TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071462
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur-0.25 mm
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- SérieWM
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071462