Motion
CBM006010012
CBM006010012
N° D’ARTICLE MI04540104
N° MFRCBM006010012
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CBM006010012
N° D’ARTICLE MI04540104
N° MFRCBM006010012
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
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Global Longueur  
    12 mm
  • Poids
    0.012 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé C93200 (SAE 660)
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905208188
  • Spécification du matériel
    SAE 660 (C932)
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 oC
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932, SAE 660
  • CUP_NON
    717905208188

Aperçu

Description du fabricant
CBM006010012
  • Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
  • Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
  • Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Motion Industries ou Bunting Bearings.
  • Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales.
  • En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale locale Motion Industries pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial