Motion
DRM877
Chariot à tambour – Pour tambour de taille : 30-55 gal, 1200 lb, taille de la charge, nombre de roues : 4
N° D’ARTICLE MI04540942
N° MFRDRM877
Prix521.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot à tambour – Pour tambour de taille : 30-55 gal, 1200 lb, taille de la charge, nombre de roues : 4
N° D’ARTICLE MI04540942
N° MFRDRM877

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix521.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tambour
    30-55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Nombre de roues
    4
  • Matériau de la roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
DRM877 CHEMISE DE CHEMISE 1200LB CAPUCHON
  • Le chariot polyvalent convient aux contenants de différentes tailles
  • La base du chariot a plusieurs niveaux pour accueillir des seaux de 5 gallons, des réservoirs de PL et des barils de 30 et 55 gallons
  • Construction en acier pour plus de résistance et de durabilité
  • La finition en zinc hautement poli résiste à la corrosion
  • Roulettes en fonte pour un roulement en douceur d’une capacité de 1,200-lb.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon