Motion
SPW2220-307FN1

NTN
SPW2220-307FN1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04544682
N° MFRSPW2220-307FN1
Prix2,430.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SPW2220-307FN1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04544682
N° MFRSPW2220-307FN1
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
Votre prix2,430.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.4094 po
  • Largeur de la base
    4.3307 po, 110.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.5984 po
  • Taille du boulon
    M24
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Global Longueur  
    380 mm
  • Largeur totale
    110 mm

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2320M1
  • Numéro de palier
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP220FN1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359196733
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    106000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    111000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359196733

Aperçu

Description du fabricant
SPW2220-307FN1 ROULEAU BRG EN FONTE DUCTILE P