Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale22.70 mm
- Longueur totale480 mm
- Largeur totale23 mm
- Taille de la vis de railM6
- Poids2.02 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- Style de railStandard
- Type de railQualité H, précision de style A
- Série500