Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral36 po
Détails
- Détails supplémentairesActionneur robuste et polyvalent. Système d’entraînement à vis à billes très efficace. Embrayage de surcharge pour une protection à mi-course et à la fin de la course. Moteur avec thermocontact. Sans entretien.
- Cycle de service à pleine charge25 %
- Capacité de charge dynamique750 lbf
- Évaluation Ip de l’environnementIP45
- Tension d’entrée12 V c.c.
- Interrupteurs de fin de coursefacultatif
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageTourillon
- Type d’entraînement à visVis à billes
- Vitesse à pleine charge1.10 po/s
- Vitesse sans charge1.26 po/s
- Capacité de charge statique3000 lbf
- Spécifications techniques
Aperçu
- Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
- Soufflets
- Frein de retenue intégré