Motion
SRAM30T1
Arbre de longueur aléatoire - 30 mm de diamètre, aluminium, acier
N° D’ARTICLE MI04545356
N° MFRSRAM30T1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de longueur aléatoire - 30 mm de diamètre, aluminium, acier
N° D’ARTICLE MI04545356
N° MFRSRAM30T1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Diamètre  
    30 mm
  • Largeur
    74.00 mm

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau de montage
    Aluminium, acier
  • Surface de montage à la ligne centrale
    53.00 mm
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
SRAM30T1 ARBRE LINÉAIRE 45" DE LONG