Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure1.901 po
- Diamètre extérieur1.564 po
- Longueur totale2.2500 po
- Largeur totale2.230 / 2.250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.871 / 1.901 po
- Arbre Diamètre1.000 po
Détails
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique1330 lbf
- Capacité de charge1900 lbf
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieSuper intelligent
- CUP_NON662486277828
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout