Motion
N5936-25T  40MM S POM

REXNORD INC
N5936-25T 40MM S POM

10027394 / N5936-25T_40MM_S_POM
N° D’ARTICLE MI04546345
N° MFRN5936-25T 40MM S POM
Prix50.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5936-25T 40MM S POM

10027394 / N5936-25T_40MM_S_POM
N° D’ARTICLE MI04546345
N° MFRN5936-25T 40MM S POM
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
Prix50.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Alésage maximal
    2-1/2 po
  • Pas Diamètre  
    6.0390 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Numéro de chaîne
    N5936
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    POM
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    793699261714

Aperçu

Description du fabricant
114-692-11 N5936-25T 40MM SQ
  • Pignon moulé non fendu série 5930 avec 25Teeth et un alésage carré prêt pour l’arbre 40mm dans le matériau POM