Motion
N1010ECS05UP-1

NTN
N1010ECS05UP-1

Roulement cylindrique – Droit, DI 50 mm, DI 80 mm, largeur 16 mm, dégagement spécial pour dégagement interne
N° D’ARTICLE MI04548150
N° MFRN1010ECS05UP-1
Prix2,098.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1010ECS05UP-1

Roulement cylindrique – Droit, DI 50 mm, DI 80 mm, largeur 16 mm, dégagement spécial pour dégagement interne
N° D’ARTICLE MI04548150
N° MFRN1010ECS05UP-1
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
Prix2,098.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    0.628 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359149272
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • CUP_NON
    4547359149272

Aperçu

Description du fabricant
N1010ECS05UP-1 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG