Motion
3206-BD-TVH-L285-C3

FAG (SCHAEFFLER)
3206-BD-TVH-L285-C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 30 mm d’alésage, 62 mm de diamètre extérieur, 0.9375 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI04550387
N° MFR3206-BD-TVH-L285-C3
Prix100.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
3206-BD-TVH-L285-C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 30 mm d’alésage, 62 mm de diamètre extérieur, 0.9375 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI04550387
N° MFR3206-BD-TVH-L285-C3
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
Prix100.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    0.9375 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3206-BD-TVH-L285-C3 ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    11900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    22200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    3200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 628-3
  • CUP_NON
    4012802632477

Aperçu

Description du fabricant
3206-BD-TVH-L285-C3 ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE