Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame2-7/8 po
- Diamètre de la meule2-7/8 po
- Longueur totale7.8 po
- Poids de l’outil0.74 kg
- Poids1.63 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge8.5 pcm
- Pression d’air90 psi
- Puissance0.5 hp
- Numéro CUP du fabricant15451220396
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
- Source d’alimentationAir
- CUP_NON015451220396
Aperçu
- Coupeuse haute vitesse pour service intensif
- Moteur robuste et écoénergétique de 0.5 HP (370 W)
- Outil léger : 1.63 lb (0.74kg)
- Conception de poignée carrée pour une prise positive
- Levier de verrouillage pour empêcher un démarrage accidentel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure