Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre de scie1-3/8 po
- Plus petit diamètre de scie3/4 po
Détails
- Matériau de coupeBimétal
- Nombre de scies-cloches5
- CUP_NON885911204804
Aperçu
- Conception de dent optimisée pour des vitesses de perçage rapides du métal
- Ressort d’éjection pour retirer facilement la fiche
- L’épaulement surélevé empêche la perceuse de percer le matériau lorsque le trou est terminé
- La conception à paroi mince offre une efficacité optimale de perçage du métal
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire