Motion
DAFE1G1210

DEWALT
DAFE1G1210

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04551194
N° MFRDAFE1G1210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1G1210

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04551194
N° MFRDAFE1G1210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La DAFE1G1210 est une meule à lamelles montée fabriquée avec de l’oxyde d’aluminium abrasif dans un grain de 120 , conçue avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1/2 po et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, ce qui la rend idéale pour un mélange et une finition fins sur des surfaces planes et profilées.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171632

Aperçu

Description du fabricant
DAFE1G1210 3 PO X 1/2 X 1/4 HP 120G LAMBEAU AVEC
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon