Motion
DAFE1R0610

DEWALT
DAFE1R0610

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI04551214
N° MFRDAFE1R0610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1R0610

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI04551214
N° MFRDAFE1R0610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La DAFE1R0610 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 3/4 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.094 lb, ce qui la rend idéale pour le meulage, l’ébavurage et le mélange de soudure agressifs.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171830

Aperçu

Description du fabricant
DAFE1R0610 2 PO X 3/4 X 1/4 HP 60G RABAT BLANC
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté