Motion
DAFE7F1010

DEWALT
DAFE7F1010

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 100 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551220
N° MFRDAFE7F1010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE7F1010

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 100 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551220
N° MFRDAFE7F1010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    100
  • Description longue
    La DAFE7F1010 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 100 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 12000 tr/min et un poids de 0.1 lb, ce qui la rend idéale pour la finition intermédiaire et la préparation de surface.
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171892

Aperçu

Description du fabricant
FINITION DAFE7F1010 2 PO X 1 PO X 1/4 100G
  • Combinaison de tissu non tissé et d’oxyde d’aluminium pour la finition et la préparation des matériaux
  • Chiffon abrasif de première qualité pour une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté