Motion
DALN7ECR25

DEWALT
DALN7ECR25

Disque de finition non tissé - 3 po Dia, 20000 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551414
N° MFRDALN7ECR25
Prix3.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DALN7ECR25

Disque de finition non tissé - 3 po Dia, 20000 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551414
N° MFRDALN7ECR25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    885911173858

Aperçu

Description du fabricant
DALN7ECR25 3 PO HP RANG QRC NON TISSÉ
  • Matériau non tissé haute performance pour une longue durée de vie du disque
  • Le montage QDC est la méthode la plus rapide pour changer les disques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon