Motion
DARC6G0215

DEWALT
DARC6G0215

Disque de ponçage revêtu - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre, grain 24
N° D’ARTICLE MI04551827
N° MFRDARC6G0215
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DARC6G0215

Disque de ponçage revêtu - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre, grain 24
N° D’ARTICLE MI04551827
N° MFRDARC6G0215
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    885911092968
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    885911092968

Aperçu

Description du fabricant
DARC6G0215 4-1/2 24G XP3 FIBRE QUICKLOCK
  • Grain de céramique robuste pour le retrait de stock le plus élevé
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • L’endos en fibre robuste empêche les déchirures
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté