Motion
DARC6H0315

DEWALT
DARC6H0315

Disque de ponçage revêtu - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre, grain 36
N° D’ARTICLE MI04551831
N° MFRDARC6H0315
Prix4.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DARC6H0315

Disque de ponçage revêtu - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre, grain 36
N° D’ARTICLE MI04551831
N° MFRDARC6H0315
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
Prix4.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    36
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    885911093002

Aperçu

Description du fabricant
DARC6H0315 5" 36G XP3 FIBRE À VERROUILLAGE RAPIDE D
  • Grain de céramique robuste pour le retrait de stock le plus élevé
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • L’endos en fibre robuste empêche les déchirures
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté