Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po, 10 mm
- Hauteur totale195 mm
- Longueur totale1-1/2 po
- Couple25 N-m
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Réglage de l’embrayagePochette réglable
- Capacité de perçage en métal10 mm
- Capacité de perçage du bois19 mm
- Style de poignéePoignée pistolet
- Comprend(2) Blocs-piles au lithium-ion 12V Max
- Vitesse maximale1500 tr/min
- Nombre de réglages d'embrayage15
- Puissance nominale180 W
- CUP_NON885911204019
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension10.8 V
Aperçu
- Conception compacte et légère qui s’adapte aux espaces restreints
- Transmission à deux vitesses pour un contrôle optimal de la vitesse et du couple
- L’éclairage à DEL offre une visibilité dans les zones sombres
- Crochet de ceinture inclus pour la portabilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire