Motion
DW8380H

DEWALT
DW8380H

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 6 po, grain : 40, 10100 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI04552281
N° MFRDW8380H
Prix16.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8380H

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 6 po, grain : 40, 10100 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI04552281
N° MFRDW8380H
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
Prix16.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    10100 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    885911097604

Aperçu

Description du fabricant
DW8380H 6" X 5/8 -11 Z40 T29 HP LAMBEAU DIS
  • Le grain de zircone permet un retrait de matériau 3X plus rapide que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • Le chiffon abrasif de première qualité offre une durée de vie jusqu’à 15 fois plus longue que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • L’endos en fibre de verre de type 29 offre un angle de meulage de 20-25 degrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté