Motion
DW8452H

DEWALT
DW8452H

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 30 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552293
N° MFRDW8452H
Prix8.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8452H

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 30 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552293
N° MFRDW8452H
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
Prix8.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Poids
    0.35 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans fer, soufre et chlore pour le meulage et la coupe sans contaminants
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • À utiliser avec
    Acier inoxydable
  • Numéro de grain
    30
  • Comprend
    (1) Roue
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    885911187800
  • Garantie
    30 jours
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8452H 4-1/2 X 1/8 X 5/8 -11 T27 TEINTURE
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
  • Concentration de grain élevée pour l’élimination agressive des matériaux dans l’acier inoxydable
  • 3 feuilles de verre pleines dans chaque roue pour une durabilité et une sécurité accrues
  • Sans fer, soufre et chlore pour le meulage et la coupe sans contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté