Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.9380 po
- Largeur de la tête0.438 po
- Hauteur totale2.3400 po
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionCadmium
- GradeAvion
- Matériau du boîtier52100 Acier de qualité des roulements
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400588311
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 200 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de coursePTFE
- Capacité de charge statique radiale1720 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieRBC®
- Normes respectéesMIL-PRF-81322, SAE-AS6039
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNJF-3B
- CUP_NON637400588311
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure