Motion
EM2558T-5
Moteur à usage général - 150 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 444T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 60 Hz, 1785tr/min de base, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04553047
N° MFREM2558T-5
Prix28,273.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 150 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 444T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 60 Hz, 1785tr/min de base, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04553047
N° MFREM2558T-5
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
Prix28,273.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444T
  • Dimension C de la longueur totale
    39.56 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1804 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    1.15 Facteur de service ou supérieur, roulements à billes, rotors à équilibrage dynamique, cadres en acier épais et en fonte.
  • Ampères à tension
    136.0 A à 575 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications où une alimentation triphasée de 575 volts est disponible.
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1361.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, CCSA É.-U.
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568604281
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150 1800 EM2558T-5 3/60 444T OUVERT