Motion
VV5QC21-08N7FD0-S

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-08N7FD0-S

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04554471
N° MFRVV5QC21-08N7FD0-S
Prix409.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-08N7FD0-S

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04554471
N° MFRVV5QC21-08N7FD0-S
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
Prix409.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    76.5 mm
  • Longueur totale
    273 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-08N7FD0-S COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vannes VQC2000
  • Conforme à la norme IP40
  • Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 18 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté