Motion
ZP2004UF
COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 2 x 4
N° D’ARTICLE MI04555674
N° MFRZP2004UF
Prix4.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 2 x 4
N° D’ARTICLE MI04555674
N° MFRZP2004UF
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
Prix4.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    0.3 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    2 x 4 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Poids global
    4.536 g
  • Diamètre du tampon
    2 x 4
  • Poids
    4.536 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc fluoro
  • Type de coupelle
    Plat
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
ZP2004UF TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté