Motion
MV430-01-07
Soupape mécanique avec piston à rouleaux croisés
N° D’ARTICLE MI04556302
N° MFRVM430-01-07
Prix31.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique avec piston à rouleaux croisés
N° D’ARTICLE MI04556302
N° MFRVM430-01-07
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
Prix31.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    210 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Piston Cross Roller
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À ORIFICE VM430-01-07 3
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté