Motion
VQD1151U-5MO
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 4
N° D’ARTICLE MI04556901
N° MFRVQD1151U-5MO
Prix38.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 4
N° D’ARTICLE MI04556901
N° MFRVQD1151U-5MO
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
Prix38.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    50.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    M5x0.8

Détails

  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.07 (A/B à EA/EB) Cv, 0.07 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    2 (ARRÊT) ms, 4 (ON) ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQD
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VQD1151U-5MO 4 PORTS
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté