Motion
VQZ115-5M1-CP

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5M1-CP

Électrovanne montée sur socle à 3 ports
N° D’ARTICLE MI04556944
N° MFRVQZ115-5M1-CP
Prix25.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5M1-CP

Électrovanne montée sur socle à 3 ports
N° D’ARTICLE MI04556944
N° MFRVQZ115-5M1-CP
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
Prix25.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    32.3 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Largeur totale
    10 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Résine
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.23 (P à A) Cv, 0.25 (A à R) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    ≤10 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ100-300
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    0.87 (P à A) dm3/(s.bar), 1 (A à R) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VQZ115-5M1-CP 3 BASE DE PORT MONTÉ
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse : joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté