Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports3/8 BSPT
- Taille du port de la sous-plaque3/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (centre de pression)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointMétal
- SérieVS7
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Taille 1, électrovanne d'interface ISO
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 0.1 à 1.0MPa
- Solénoïdes simples ou doubles
- Les options comprennent le voyant lumineux, la commande manuelle directe, le style d’emballage à cale, le pilote individuel EXH, le limiteur de surtension