Motion
AMH350C-N04C
Séparateur de microbrume - 1/2 NPT ports, drain automatique (normalement fermé), cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04558332
N° MFRAMH350C-N04C
Prix154.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de microbrume - 1/2 NPT ports, drain automatique (normalement fermé), cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04558332
N° MFRAMH350C-N04C
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
Prix154.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    350C
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Série
    AMH
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SÉPARATEUR DE BRUME MICRO DE AMH350C-N04C MICRO AVEC
  • Séparateur de brume micro avec préfiltre
  • Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • L’option comprend : le matériau fluorubbbber, la pression d’air moyenne (1.6MPa), le guide de vidange, le sens inverse IN-OUT, les interrupteurs de pression différentielle, l’indicateur d’entretien de l’élément et le lavage de dégraissage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté