Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Longueur du fil de connexionL - (3 m)
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Changement automatiqueA93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2
- AimantAimant intégré
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2
Aperçu
- CQ2, type à faible friction
- Montages : 6 options disponibles
- Tailles d’alésage : 32mm, 40mm
- Courses allant jusqu’à 100mm en standard
- Capacité d’interrupteur automatique