Motion
CDQSB16-30DCM-M9PL

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB16-30DCM-M9PL

Cylindre compact – Type standard, alésage de 16 mm, course de 30 mm, type de montage pour trous traversants
N° D’ARTICLE MI04561874
N° MFRCDQSB16-30DCM-M9PL
Prix141.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB16-30DCM-M9PL

Cylindre compact – Type standard, alésage de 16 mm, course de 30 mm, type de montage pour trous traversants
N° D’ARTICLE MI04561874
N° MFRCDQSB16-30DCM-M9PL
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
Prix141.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à double action de la bouteille compacte à tige unique CQS est disponible pour les applications de cylindres de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses longues standard (jusqu'à 300mm) dans quatre tailles d'alésage de 12 à 25mm. Les versions à course longue intègrent une bande d'usure et un piston plus épais pour répondre aux besoins accrus des roulements plus longs. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Changement automatique
    M9P - Solide, universel, PNP 3 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQS
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
CDQSB16-30DCM-M9PL
  • Tige simple standard à double action
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté