Motion
CYP15-500
Cylindre d’air sans tige à couplage magnétique CYP - Double action, alésage de 15 mm, course de 500 mm, guide linéaire - Type d’environnement propre
N° D’ARTICLE MI04564405
N° MFRCYP15-500
Prix951.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre d’air sans tige à couplage magnétique CYP - Double action, alésage de 15 mm, course de 500 mm, guide linéaire - Type d’environnement propre
N° D’ARTICLE MI04564405
N° MFRCYP15-500
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
Prix951.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    618 mm
  • Largeur totale
    69 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans fuite externe, la série CY peut être utilisée dans de nombreux environnements diversifiés. Les cylindres à couplage magnétique ont une vaste gamme d’applications et économisent de l’espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l’utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peuvent être utilisés pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible nécessaire pour votre application. CY est disponible en 9 diamètres, de 6mm à 63mm avec des étranglements standard jusqu’à 1000mm. Les 5 variations de modèle différentes offrent le choix d’application le plus large. Les interrupteurs automatiques sont intégrés de série.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide linéaire - Environnement propre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    44 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Standard
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 44 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Emplacement du port
    Un sens de fonctionnement (droite), B (gauche)
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    73 psi
  • Série
    CYP

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE SANS TIGE PROPRE CYP15-500 CYP
  • Cylindre à couplage magnétique avec guide
  • Structure coussinée sans choc
  • Tailles d’alésage : 15mm et 32mm
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Nettoyé, assemblé et emballé deux fois dans une salle blanche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté