Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum50 mA
- Hauteur totale14.4 mm
- Longueur totale40.8 mm
- Largeur totale22 mm
- Poids176 g
Détails
- Charge applicableCircuit IC, PLC relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 3m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale28 V c.c.
- Type de montageTige d’attache
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutationNPN (4 fils)
Aperçu
- Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
- Indication 2 couleurs avec sortie de diagnostic
- Styles de montage sur bande, rail et tige d’attache
- Entrée électrique : œillet