Motion
D-M9PMBPC
PNP SOLIDE DIRECT EN LIGNE
N° D’ARTICLE MI04564516
N° MFRD-M9PMBPC
Prix49.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PNP SOLIDE DIRECT EN LIGNE
N° D’ARTICLE MI04564516
N° MFRD-M9PMBPC
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
Prix49.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    4.6 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    18 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-M9PMBPC PNP SOLIDE DIRECT EN LIGNE
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté