Motion
EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q

VANNE, ISO DBL SOL
N° D’ARTICLE MI04564843
N° MFREVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
Prix218.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q

VANNE, ISO DBL SOL
N° D’ARTICLE MI04564843
N° MFREVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
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
Prix218.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Type de poussée (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q VANNE, ISO DBL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté