Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.360 po
- Longueur totale3.270 po
- Largeur totale2.090 po
- Taille du port3/8 BSPP
- Poids0.88 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit d'air d'entrée4.414 scfm
- Température de fonctionnement maximale131 °F
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression de fonctionnement minimale43 psi
- Débit d’air de sortie3.531 scfm
- Sexe portuaireFemme
- Débit d'air de purge0.882 scfm
- Point de rosée standard-4 °F
Aperçu
- Série de séchoirs à air membranaire
- Style à unité unique
- 10 tailles disponibles
- Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po