Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale8.350 po
- Longueur totale4.450 po
- Largeur totale2.130 po
- Taille du port3/8 BSPT
- Poids1.98 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Options inclusesSupport de montage
- Débit d'air d'entrée7.839 scfm
- Température de fonctionnement maximale131 °F
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression de fonctionnement minimale43 psi
- Débit d’air de sortie7.062 scfm
- Sexe portuaireFemme
- Débit d'air de purge0.776 scfm
- Point de rosée standard5 °F
Aperçu
- Série de séchoirs à air membranaire
- Style à unité unique
- 10 tailles disponibles
- Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po