Motion
IP8000-030
IP8000-030
N° D’ARTICLE MI04565142
N° MFRIP8000-030
Prix1,030.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IP8000-030
N° D’ARTICLE MI04565142
N° MFRIP8000-030
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
Prix1,030.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    147 mm
  • Longueur totale
    198 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Voyage
    95 mm

Détails

  • Action
    Double action, simple action
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.14 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Type d’actionneur de vanne
    Levier à diaphragme

Aperçu

Description du fabricant
POSITIONNEUR ÉLECTROPNEUMATIQUE IP8000-030
  • Le courant de sortie (4-20mADC) détecte la position à distance (type rotatif)
  • Résistance aux vibrations : aucune résonance 5 à 200Hz
  • Résistance à la poussière : Conforme à JIS F8007 IP65
  • Diamètre extérieur du manomètre 43
  • Les accessoires comprennent : restriction de sortie avec soupape pilote, joint de levier de fourche, ressort de compensation, plaque de balance externe

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté