Motion
IRV10A-C06BG
Régulateur de vide
N° D’ARTICLE MI04565182
N° MFRIRV10A-C06BG
Prix118.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de vide
N° D’ARTICLE MI04565182
N° MFRIRV10A-C06BG
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
Prix118.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port Taille  
    Raccord à pousser de 6 mm

Détails

  • Emplacements de connexion
    Simple face
  • Unités de mesure affichées
    kPa
  • Comprend
    Manomètre
  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    4.9 scfm
  • Type de signal de sortie
    Analogique électrique
  • Définir la plage de pression
    -100 à -1.3 kPa

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE VIDE IRV10A-C06BG , SIMPLE
  • Série de connexions unilatérales
  • Masse réduite de 20 %
  • Débit max. 140 L/min (ANR) et 240 L/min (ANR)
  • Manocontacteur numérique intégré pour montage sur panneau
  • Raccords à une touche intégrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté