Motion
IRV20-N07BG
Régulateur de vide
N° D’ARTICLE MI04565185
N° MFRIRV20-N07BG
Prix118.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de vide
N° D’ARTICLE MI04565185
N° MFRIRV20-N07BG

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port Taille  
    1/4 BSPT

Détails

  • Emplacements de connexion
    Standard
  • Unités de mesure affichées
    kPa
  • Comprend
    Manomètre
  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    8.47 scfm
  • Type de signal de sortie
    Analogique électrique
  • Définir la plage de pression
    -100 à -1.3 kPa
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
IRV20-N07BG RÉGULATEUR D’ASPIRATEUR
  • Série de connexions unilatérales
  • Masse réduite de 20 %
  • Débit max. 140 L/min (ANR) et 240 L/min (ANR)
  • Manocontacteur numérique intégré pour montage sur panneau
  • Raccords à une touche intégrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté