Motion
KDM10S-09
MULTICONNECTEUR RECTANGULAIRE
N° D’ARTICLE MI04565812
N° MFRKDM10S-09
Prix26.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MULTICONNECTEUR RECTANGULAIRE
N° D’ARTICLE MI04565812
N° MFRKDM10S-09
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
Prix26.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    114 mm
  • Largeur totale
    48 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Type de montage
    Support
  • Nombre de Stations  
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Multiconnecteur

Aperçu

Description du fabricant
KDM10S-09 CONNECTEUR MULTIPLE
  • Multiconnecteur rectangulaire
  • Tubulure de raccordement : 10, 20
  • Réduction substantielle de l’espace de montage
  • Connexion/débranchement de la tubulure à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté