Motion
KKA6S-03M
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, clapet antiretour, 3/8 po BSPT, filetage mâle 3/8 – 19 , 145 psi PSI, taille du corps de 1/2 po, avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04565932
N° MFRKKA6S-03M
Prix123.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, clapet antiretour, 3/8 po BSPT, filetage mâle 3/8 – 19 , 145 psi PSI, taille du corps de 1/2 po, avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04565932
N° MFRKKA6S-03M
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
Prix123.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Poids
    149.1 g

Détails

  • Application
    Pneumatique, eau
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    Filetage mâle
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    3/8 dans BSPT, filetage mâle 3/8 – 19
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT mâle
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Options de sécurité
    Verrou de manchon
  • Matériau du joint
    Avec scellant
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Clapet antiretour
  • Pression de service
    145 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KKA6S-03M S, ACIER INOXYDABLE
  • Matériau du corps : SUS304
  • Matériau du joint : FKM
  • Spécification non graissée (standard)
  • Fluide : eau, air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté