Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Poids46.2 g
Détails
- ApplicationPneumatique, eau
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de description3/8 dans BSPT, filetage femelle 3/8 – 19
- Type de raccord de tuyauBSPT femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service145 psi
- Plage de pression de service100 à 250 psi
Aperçu
- Coupleur série S KKH, avec couvercle amortisseur
- Type de connexion : filetage mâle/femelle, raccord à écrou
- Désignation de douille seulement
- Zone d’entrée en vigueur : 3.8 à 82mm²
- Taille du corps : 1/8, 1/4