Motion
MQQLB25-75D
Cylindre compact – Type de charge anti-latérale, alésage de 25 mm, course de 75 mm, les deux extrémités taraudées, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI04568197
N° MFRMQQLB25-75D
Prix467.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact – Type de charge anti-latérale, alésage de 25 mm, course de 75 mm, les deux extrémités taraudées, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI04568197
N° MFRMQQLB25-75D
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
Prix467.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.005 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +80 °C

Aperçu

Description du fabricant
MQQLB25-75D CYL, JOINT MÉTALLIQUE, BASSE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté