Motion
MXQ8-40CT
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI04568504
N° MFRMXQ8-40CT
Prix513.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI04568504
N° MFRMXQ8-40CT
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
Prix513.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    91 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    40 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Bouchon en métal (extrémité de rétraction)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Force appliquée maximale
    71 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIN MXQ8-40CT , TABLE COULISSANTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté