Motion
NCGKBN40-1000

SMC CORP OF AMERICA
NCGKBN40-1000

CYLINDRE ROND NCG avec diamรจtre de 40 mm
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI04573354
Nยฐ MFRNCGKBN40-1000
Prix93.60 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGKBN40-1000

CYLINDRE ROND NCG avec diamรจtre de 40 mm
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI04573354
Nยฐ MFRNCGKBN40-1000

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis et peut prendre plus de temps ร  traiter et ร  expรฉdier
Prix93.60 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Diamรจtre ร  lโ€™alรฉsage
    40 mm
  • Longueur totale
    14.78 po
  • Largeur totale
    1.85 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    7/16-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    7/16-20 UNF mรขle
  • Accident vasculaire cรฉrรฉbral  
    10 po

Dรฉtails

  • Matรฉriau du corps
    Aluminium
  • Pays dโ€™origine
    ร‰tats-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en urรฉthane
  • Type de matรฉriel
    Style de base
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 ร  +1 MPa
  • Plage de tempรฉrature de fonctionnement
    -10 ร  +70 ยฐC
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques rรฉparables ร  corps rond
  • Pression dโ€™รฉpreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Sรฉrie
    NCG
  • Normes respectรฉes
    Classe JIS 2
  • Type
    Non rotatif

Aperรงu

Description du fabricant
NCGKBN40-1000
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/prรฉcision
  • Prรฉcision non rotative : 1ยฐ ( รธ20, รธ25), 0.8ยฐ (รธ32), 0.5ยฐ (รธ40- รธ63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alรฉsage disponibles
  • Capacitรฉ dโ€™interrupteur automatique

Vous pourriez รฉgalement aimer