Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale92 mm
- Longueur totale160 mm
- Largeur totale55 mm
- Poids3.22 lb
Détails
- AfficherIntégré
- Connexion électriqueCirculaire
- Plage de débit150 à 3000 L/min
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale1.5 V
- Nombre de sorties2
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1.5 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Tuyauterie1 NPT
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+2.25 MPa
- Temps de réponse du signal1 s
- Normes respectéesCE
- Action de commutationPNP